Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Električni alat, odvijač MILWAUKEE udarni M12FPDX-0 FUEL 12V brez baterije 12V 2,0Ah

Šifra: 2847464

EAN: 4058546220808

MILWAUKEE

4933464135

No product image

Napon: 12V Li-Ion, motor bez četkica, maksimalni okretni moment: 44 Nm, glava: 13 mm, maksimalni promjer bušenja (čelik-13 mm/drvo-35 mm/zidanje-13 mm), zamjenjiva glava. Isporučuje se bez baterije i punjača.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Nazivni napon (V)
12
Kapacitet baterije (Ah)
2,0

Ostali podaci ili svojstva

Maks. okretni moment (Nm)
44
Težina bez baterije (kg)
1,20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije