Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Električni alat, svrdlo BizLine SDS+ "EXTREM" 6X110 SDS+ 6mm 50mm 110mm

Šifra: 2863112

EAN: 3700420307228

BizLine

BIZ 700652

No product image

Sveder BizLine SDS+ EXTREME 6X110

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Prihvatni sustav
SDS-plus
Promjer (mm)
6
Rezna dužina (mm)
50
Ukupna dužina (mm)
110

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije