Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Električni alat, svrdlo MILWAUKEE M2 25x1000 SDS+ 25mm 950mm 1000mm

Šifra: 2806341

EAN: 4002395336975

MILWAUKEE

4932367030 - SDS PLUS M2 25x1000

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Prihvatni sustav
SDS-plus
Promjer (mm)
25
Rezna dužina (mm)
950
Ukupna dužina (mm)
1000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije