Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Električni alat, svrdlo MILWAUKEE MX4 SDS+ 20mm 400mm 450mm

Šifra: 2804060

EAN: 4002395320981

MILWAUKEE

4932356505 - SDS-Plus MX4 20x450

No product image

Svrdlo MILWAUKEE MX4 SDS+ fi: 20 mm radna dubina: 400 mm ukupna dubina: 450 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Prihvatni sustav
SDS-plus
Promjer (mm)
20
Rezna dužina (mm)
400
Ukupna dužina (mm)
450

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije