Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Električni alat, svrdlo MILWAUKEE THUNDERWEB HSS - DIN338 Cilindrična priključna osovina 5,5mm 57mm 93mm

Šifra: 2794191

EAN: 4002395370160

MILWAUKEE

4932352357 - TW 5.5 x 93

No product image

Svrdlo MILWAUKEE THUNDERWEB HSS - DIN338 cilindrična os fi:5,5mm duljina: 93mm radna duljina: 57mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Prihvatni sustav
cilindrična os
Promjer (mm)
5,5
Rezna dužina (mm)
57
Ukupna dužina (mm)
93

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije