Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Električni alat, svrdlo MILWAUKEE Za beton, ukinjen, zamenja ga 4932480141 s okruglim nastavkom 10mm 80mm 120mm

Šifra: 2780965

EAN: 4002395332144

MILWAUKEE

4932363644

No product image

Svrdla za beton s okruglim nastavkom 10 X 120.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MILWAUKEE
Prihvatni sustav
z okroglim nastavkom
Promjer (mm)
10
Rezna dužina (mm)
80
Ukupna dužina (mm)
120

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije