Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Elektronski predspojni uređaj POWERTRONIC PTI S 1x 70W 230V

Šifra: 1179390

EAN: 4008321049629

OSRAM-Ledvance

049629

No product image

Elektronički balast/prigušnica proizvođača Osram namijenjen je metal halogeni žarulji snage 70 W, napona 230 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
POWERTRONIC
Broj svjetiljki
1x
Prikladno za snagu svjetiljke (1 svjetiljka) (W)
70
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Kućište
S

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije