Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Elektronski predspojni uređaj QUICKTRONIC QTP-DL 2x za svjetilke TC-L 36-40W 230V

Šifra: 2600027

EAN: 4008321117922

OSRAM-Ledvance

117922

No product image

Elektronički balast proizvođača Osram namijenjen je priključivanju dviju fluorescentnih žarulja T8 snage 36 W i štednih žarulja s grlom 2G11: snage 36 W i 40 W s grlom 2G10: snage 36 W i napona 230 V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
QUICKTRONIC
Broj svjetiljki
2x
Za vrstu svjetiljke TC-L
za svjetilke TC-L
Prikladno za snagu svjetiljke (1 svjetiljka) (W)
36-40
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Elektroničko
Prikladno za snagu svjetiljke (2 svjetiljke) (W)
36
Dužina (mm)
280
Širina (mm)
40
Visina (mm)
28

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije