Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Elektronski predspojni uređaj QUICKTRONIC QTP-FC 1x za svjetilke T16-R za svjetilke TC-L 55W 230V

Šifra: 1151032

EAN: 4008321537041

OSRAM-Ledvance

537041

No product image

Elektronički balast/prigušnica proizvođača Osram namijenjen je priključivanju jedne okrugle fluorescentne žarulje T16 ili jedne štedne fluorescentne žarulje snage 55 W, napona 230 V, bez mogućnosti zatamnjivanja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
QUICKTRONIC
Broj svjetiljki
1x
Za vrstu svjetiljke T16-R
za svjetilke T16-R
Za vrstu svjetiljke TC-L
za svjetilke TC-L
Prikladno za snagu svjetiljke (1 svjetiljka) (W)
55
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Elektroničko
Dužina (mm)
103
Širina (mm)
67
Visina (mm)
31

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije