Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Fazna zbiralnica SENTRON 5ST3624-4 3

Šifra: 2873163

EAN: 4001869598970

SIEMENS

5ST3624-4 - 5ST36244

No product image

Izolirana zbiralka, pin tip, 10 mm2, priključek: 1x Zaščitno FID stikalo 4-polni + 10x MC...

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Broj faza
3

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za broj uređaja
11
Dimenzije razmaka (mm)
18
Poprečni presjek (mm2)
10
Dužina (mm)
249,2
Izvođenje električnog priključka
Pin
Izolirano
Da
Maks. nazivni radni napon Ue (V)
400
Prikladno za uređaje s N vodičem
Ne
Prikladno za uređaje s pomoćnom sklopkom
Ne
Broj polova
3
Širina u modularnim razmacima
14

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije