Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Fazna zbiralnica SENTRON 5ST3674-1 1

Šifra: 2873080

EAN: 4001869573557

SIEMENS

5ST3674-1 - 5ST36741

No product image

Kompaktna priključna zbiralka, 10 mm2, priključek +/AS 12x CBE 1 MW, varna pred prsti

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Broj faza
1

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za broj uređaja
12
Dimenzije razmaka (mm)
18
Poprečni presjek (mm2)
10
Dužina (mm)
217,8
Izvođenje električnog priključka
Pin
Izolirano
Da
Prikladno za uređaje s N vodičem
Ne
Prikladno za uređaje s pomoćnom sklopkom
Da
Broj polova
1
Širina u modularnim razmacima
12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije