Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Filtar za ormar CLIMASYS REŠETKA 137mm 117mm

Šifra: 1183817

EAN: 3606480151538

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAG125LPF

No product image

Rešetka za odzračivanje za plastični izrez vanjskih dimenzija 125 x 125 mm 137 x 117 mm IP54

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CLIMASYS
Visina (mm)
137
Širina (mm)
117

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije