Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Filtar za ormar RITTAL 10mm metalni za klima uređaje 3386* i 3387* 300mm 720mm

Šifra: 2745767

EAN: 4028177325371

RITTAL

3286610 - SK 3286.610

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Visina (mm)
300
Širina (mm)
720

Ostali podaci ili svojstva

Dubina (mm)
10
EMV izvedba
Ne
Struja volumena
0
Broj ventilatora
1
Materijal
Aluminij
Boja
Prirodna boja
S filterskom podlogom
Da
Vrsta zaštite (IP)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije