Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Filtar za ormar RITTAL 289mm 289mm nadomestni vložek [5kos]

Šifra: 2795999

EAN: 4028177038134

RITTAL

3173100 - SK 3173.100

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Visina (mm)
289
Širina (mm)
289

Ostali podaci ili svojstva

Dubina (mm)
17
EMV izvedba
Ne
Struja volumena
0
Broj ventilatora
1
Materijal
Plastika
Boja
bijela
S filterskom podlogom
Da
Klasa filtra
G3
Vrsta zaštite (IP)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije