Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Filtar za ormar SCHNEIDER 170mm 150mm

Šifra: 2626289

EAN: 3606480151675

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAF125T

No product image

Fini filtar G3 za rešetku tičnice ili vent. s fil. vanj. dim. 125 x 125 mm 170 x 150 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Visina (mm)
170
Širina (mm)
150

Ostali podaci ili svojstva

Dubina (mm)
8
EMV izvedba
Ne
Broj ventilatora
1
Vrsta ventilacije
Središnji dovod i odvod zraka
Materijal
Ostalo
Boja
Ostalo
S filterskom podlogom
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije