Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Fluorescentna žarulja (cijev.) T5 FQ (HO) 54W 865 6500K 4100lm G5 G

Šifra: 1224495

EAN: 4050300591568

OSRAM-Ledvance

591568

No product image

Fluorescentna žarulja (fluorescentna cijev) T5 proizvođača Ledvance, promjera fi 16 mm, dužine 1200 mm, snage 54 W, hladno bijele boje svjetlosti 6500 K i grla/podnožja G5

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
T5 FQ (HO)
Snaga svjetiljke (W)
54
Boja svjetla
865
Temperatura boja (K)
6500
Svjetlosni tok (lm)
4100
Postolje
G5
Klasa energetske učinkovitosti
G

Ostali podaci ili svojstva

Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Šipka
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
76
Broja svjetla prema EN 12464-1
Hladno >5300 K
Promjer cijevi (mm)
16
Dužina (mm)
1149
Primjena
Općenito
Zaštita od odlomaka
brez zaščite
Traka za paljenje
brez vžigal. traku
Brzo pokretanje
brez hitrega vžiga
Pogon bez pokretanja
samo z zaganjalnikom
Svjetiljka s crnim svjetlom
ni črne svetlobe
Lampa s punim spektrom
ni polni spekter
Prikladno za svjetla ispitana na eksplozije
ni za EX
Prikladno za svjetlo u slučaju nužde
ni za zasilno razsvetljavo
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
24000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije