Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Frekventni pretvarač 0,37kW 230V 1F 1AO 2AI 1DO 4DI

Šifra: 2799532

EAN: 4015081813025

Drugi proizv.

185803 - DC1-122D3FN-A20CE1

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Predana snaga pri nazivnom izlaznom naponu (kW)
0,37
Nazivni napon (V)
230
Broj ulaznih faza (F)
1
Broj analognih izlaza (AO)
1
Broj analognih ulaza (AI)
2
Broj digitalnih izlaza (DO)
1
Broj digitalnih ulaza (DI)
4

Ostali podaci ili svojstva

S upravljačkim elementom
Da
Podržava protokol za sabirničke sustave
Da
Dopuštena primjena u industrijskom području
Da
Dopuštena primjena u stambenom i komercijalnom području
Da
Maks. predana snaga pri linearnom opterećenju pri nazivnom izlaznom naponu (kW)
0,37
Broj izlaznih faza
Cat.3
Podržava protokol za TCP/IP
Ne
Podržava protokol za PROFIBUS
Ne
Podržava protokol za CAN
Da
Podržava protokol za INTERBUS
Ne
Podržava protokol za ASI
Ne
Podržava protokol za KNX
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Da
Podržava protokol za Data-Highway
Ne
Podržava protokol za DeviceNet
Ne
Podržava protokol za SUCONET
Ne
Podržani protokol za LON
Ne
Podržava protokol za PROFINET IO
Ne
Podržava protokol za PROFINET CBA
Ne
Podržava protokol za SERCOS
Ne
Podržava protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podržava protokol za EtherNet/IP
Da
Podržava protokol za AS-Interface Safety at Work
Ne
Podržava protokol za DeviceNet Safety
Ne
Podržava protokol za INTERBUS-Safety
Ne
Podržava protokol za PROFIsafe
Ne
Podržava protokol za SafetyBUS p
Ne
Maks. predana snaga pri kvadrat. opterećenju pri nazivnom izlaznom naponu (kW)
0,37
Broj HW sučelja, industrijski Ethernet
0
Broj sučelja PROFINET
0
Broj HW sučelja, serijski broj RS-232
0
Broj HW sučelja, serijski broj RS-422
0
Broj HW sučelja, serijski broj RS-485
1
Broj HW sučelja, serijski broj TTY
0
Broj HW sučelja, USB
0
Broj HW sučelja, paralelno
0
Broj HW sučelja, ostaolo
0
S optičkim sučeljem
Ne
S PC priključkom
Da
Integrirani kočioni otpor
Ne
Moguć je pogon u 4 kvadranta
Ne
Vrsta preusmjerivača
U-pretvarač
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Visina (mm)
184
Širina (mm)
81
Dubina (mm)
124
Relativna simetrična tolerancija mrežne frekvencije (%)
10
Relativa simetrična tolerancija mrežnog napona (%)
10
Maks. izlazni napon (V)
250
Nazivna izlazna struja I2N (A)
2,3
Maks. izlazna frekvencija (Hz)
500
Frekvencija mreže
50/60 Hz
Protokol koji podržava BACnet
Ne
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije