Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Frekventni pretvarač ALTIVAR 3kW 400V 3F

Šifra: 2779555

EAN: 3606480931277

SCHNEIDER ELECTRIC

ATV320U30N4B - ATV320

No product image

ATV320 pogon s promjenjivom brzinom - 3 kW - 380 do 500 V - 3 faze - Knjiga

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ALTIVAR
Predana snaga pri nazivnom izlaznom naponu (kW)
3
Nazivni napon (V)
400
Broj ulaznih faza (F)
3

Ostali podaci ili svojstva

S upravljačkim elementom
Da
Podržava protokol za sabirničke sustave
Da
Dopuštena primjena u industrijskom području
Da
Dopuštena primjena u stambenom i komercijalnom području
Da
Maks. predana snaga pri linearnom opterećenju pri nazivnom izlaznom naponu (kW)
3
Broj izlaznih faza
Cat.3
Podržava protokol za TCP/IP
Ne
Podržava protokol za PROFIBUS
Da
Podržava protokol za CAN
Da
Podržava protokol za INTERBUS
Ne
Podržava protokol za ASI
Ne
Podržava protokol za KNX
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Da
Podržava protokol za Data-Highway
Ne
Podržava protokol za DeviceNet
Da
Podržava protokol za SUCONET
Ne
Podržani protokol za LON
Ne
Podržava protokol za PROFINET IO
Da
Podržava protokol za PROFINET CBA
Ne
Podržava protokol za SERCOS
Ne
Podržava protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podržava protokol za EtherNet/IP
Da
Podržava protokol za AS-Interface Safety at Work
Ne
Podržava protokol za DeviceNet Safety
Ne
Podržava protokol za INTERBUS-Safety
Ne
Podržava protokol za PROFIsafe
Ne
Podržava protokol za SafetyBUS p
Ne
Maks. predana snaga pri kvadrat. opterećenju pri nazivnom izlaznom naponu (kW)
3
Broj HW sučelja, industrijski Ethernet
1
Broj HW sučelja, serijski broj RS-485
1
Broj HW sučelja, ostaolo
1
S optičkim sučeljem
Ne
S PC priključkom
Da
Integrirani kočioni otpor
Ne
Moguć je pogon u 4 kvadranta
Da
Vrsta preusmjerivača
Ostalo
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Visina (mm)
325
Širina (mm)
60
Dubina (mm)
245
Relativna simetrična tolerancija mrežne frekvencije (%)
5
Relativa simetrična tolerancija mrežnog napona (%)
10
Maks. izlazni napon (V)
500
Nazivna izlazna struja I2N (A)
7,1
Maks. izlazna frekvencija (Hz)
599
Frekvencija mreže
50/60 Hz
Protokol koji podržava BACnet
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije