Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Frekventni pretvarač CFW 500 0,25kW 400V 3F IP20

Šifra: 2801295

EAN: 7909018736839

WEG

15572818 - A01P0T4NB20C2H00G2

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CFW 500
Predana snaga pri nazivnom izlaznom naponu (kW)
0,25
Nazivni napon (V)
400
Broj ulaznih faza (F)
3

Ostali podaci ili svojstva

S upravljačkim elementom
DA
Dopuštena primjena u industrijskom području
C2
Integrirani kočioni otpor
NE
Nazivna izlazna struja I2N (A)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije