Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Frekventni pretvarač SINAMICS G120C 15kW 400V 3F 1AO 1AI 2DO 6DI

Šifra: 2771518

EAN: 4042948663516

SIEMENS

6SL3210-1KE23-2UP1 - 6SL32101KE232UP1

No product image

SINAMICS G120C 3AC 380-480 V 15,00 kW PROFIBUS DP IP20 / UL otvoreni tip

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SINAMICS G120C
Predana snaga pri nazivnom izlaznom naponu (kW)
15
Nazivni napon (V)
400
Broj ulaznih faza (F)
3
Broj analognih izlaza (AO)
1
Broj analognih ulaza (AI)
1
Broj digitalnih izlaza (DO)
2
Broj digitalnih ulaza (DI)
6

Ostali podaci ili svojstva

Podržava protokol za sabirničke sustave
Da
Dopuštena primjena u industrijskom području
Ne
Dopuštena primjena u stambenom i komercijalnom području
Da
Maks. predana snaga pri linearnom opterećenju pri nazivnom izlaznom naponu (kW)
11
Broj izlaznih faza
Cat.3
Podržava protokol za TCP/IP
Ne
Podržava protokol za PROFIBUS
Da
Podržava protokol za CAN
Ne
Podržava protokol za INTERBUS
Ne
Podržava protokol za ASI
Ne
Podržava protokol za KNX
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Ne
Podržava protokol za Data-Highway
Ne
Podržava protokol za DeviceNet
Ne
Podržava protokol za SUCONET
Ne
Podržani protokol za LON
Ne
Podržava protokol za PROFINET IO
Ne
Podržava protokol za PROFINET CBA
Ne
Podržava protokol za SERCOS
Ne
Podržava protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podržava protokol za EtherNet/IP
Ne
Podržava protokol za AS-Interface Safety at Work
Ne
Podržava protokol za DeviceNet Safety
Ne
Podržava protokol za INTERBUS-Safety
Ne
Podržava protokol za PROFIsafe
Ne
Podržava protokol za SafetyBUS p
Ne
Maks. predana snaga pri kvadrat. opterećenju pri nazivnom izlaznom naponu (kW)
15
Broj HW sučelja, serijski broj RS-232
1
Broj HW sučelja, serijski broj TTY
1
Broj HW sučelja, USB
1
Broj HW sučelja, ostaolo
6
S optičkim sučeljem
Ne
S PC priključkom
Da
Integrirani kočioni otpor
Da
Moguć je pogon u 4 kvadranta
Ne
Vrsta preusmjerivača
U-pretvarač
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Visina (mm)
295
Širina (mm)
140
Dubina (mm)
203
Relativna simetrična tolerancija mrežne frekvencije (%)
5
Relativa simetrična tolerancija mrežnog napona (%)
-20
Maks. izlazni napon (V)
480
Nazivna izlazna struja I2N (A)
32
Maks. izlazna frekvencija (Hz)
550
Protokol koji podržava BACnet
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije