Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Frekventni pretvarač WEG 11kW 380-480V 3F 2AO 2AI 3DO 6DI CFW11 EU 0024 T4OFAYZ RFI + STO

Šifra: 2851838

EAN: 3838629897162

WEG

11305191 - CFW11 EU0024T4OFAYZ

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WEG
Predana snaga pri nazivnom izlaznom naponu (kW)
11
Nazivni napon (V)
380-480
Broj ulaznih faza (F)
3
Broj analognih izlaza (AO)
2
Broj analognih ulaza (AI)
2
Broj digitalnih izlaza (DO)
3
Broj digitalnih ulaza (DI)
6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije