Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

GEL spojnica RAYTECH King Joint 3 do 5x4-16 max fi: 30mm 220mm 85mm 46mm

Šifra: 2748747

EAN: 8032853654255

RAYTECH

RAYKJOINT2

No product image

GEL spojnica RAYTECH King Joint 3 do 5 x 4 – 16 maks. fi: 30 mm 220 mm 85 mm 46 mm
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
RAYTECH
Izvedba
King Joint 3
Broj vodiča
do 5x4-16
Promjer vodiča (mm)
max fi: 30
Dužina (mm)
220
Širina (mm)
85
Visina (mm)
46

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije