Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gljivasta tipka - glava HARMONY CRV 30mm ne sjaji Moguće lomiti Otpuštanje okretom Plastika

Šifra: 1112613

EAN: 3389110591750

SCHNEIDER ELECTRIC

ZA2BS834

No product image

Crveno isključivanje u nuždi O 30, okidač za isključivanje glave i aktivaciju na okretanje

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Boja gumba
Rdeča
Primjer poklopca (mm)
30
Prikladno za rasvjetljivanje
nesvetleč
Opružno vraćanje
zaskočna
Vrsta otključavanja
Otpuštanje okretom
Materijal prednjeg prstena
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Konstrukcija leće
Okruglo
Promjer rupe (mm)
22,5
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Oblik gumba
Plosnato
Funkcija uklapanja, blokiranje
Da
S prednjim prstenom
Ne
Broja prednjeg prstena
Crna
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Da
Stupanj zaštite (NEMA)
13
S osvjetljenjem
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije