Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gljivasta tipka - glava HARMONY CRV 40mm ne sjaji Moguće lomiti Otpuštanje ključem metal

Šifra: 1205053

EAN: 3389110888881

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB4BS944

No product image

Crveno zaustavljanje u nuždi O 40, glava za zaustavljanje O 22 ključ za aktivaciju okidača i zaključavanje

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Boja gumba
Rdeča
Primjer poklopca (mm)
40
Prikladno za rasvjetljivanje
nesvetleč
Opružno vraćanje
zaskočna
Vrsta otključavanja
Otpuštanje ključem
Materijal prednjeg prstena
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Konstrukcija leće
Okruglo
Promjer rupe (mm)
22,5
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Oblik gumba
Visoko
Funkcija uklapanja, blokiranje
Da
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Krom
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Da
Stupanj zaštite (NEMA)
13
S osvjetljenjem
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije