Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gljivasta tipka - glava SCHNEIDER GLAVA SKLOPKE ZA ISKLJUČIVANJE U NUŽDI CRV 40mm ne sjaji bez opruge Otpuštanje ključem Plastika

Šifra: 1218790

EAN: 3389110906967

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB5AS944 - *mk

No product image

Crveni prekidač u nuždi O 40, glava za isključivanje O 22 ključ za otpu. pokret. i zatv.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Boja gumba
Rdeča
Primjer poklopca (mm)
40
Prikladno za rasvjetljivanje
nesvetleč
Opružno vraćanje
brez vzmeti
Vrsta otključavanja
Otpuštanje ključem
Materijal prednjeg prstena
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Konstrukcija leće
Okruglo
Promjer rupe (mm)
22,5
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Oblik gumba
Visoko
Funkcija uklapanja, blokiranje
Da
S prednjim prstenom
Da
Broja prednjeg prstena
Crna
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Da
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo
S osvjetljenjem
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije