Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gljivasta tipka - komplet HARMONY CRN Okruglo gljiva ni za osvetlitev ni funkcije preklopa 1NO 1NC

Šifra: 2610692

EAN: 3389110118865

SCHNEIDER ELECTRIC

XB4BC21

No product image

Crna gljivasta tip. O 40 mm, kompletna tip. O 22 povratna opruga 1 NO, „bez oznake“

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Boja gumba
Crna
Konstrukcija leće
Okruglo
Oblik gumba
gljiva
Prikladno za rasvjetljivanje
ni za osvetlitev
Funkcija uklapanja, blokiranje
ni funkcije preklopa
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1

Ostali podaci ili svojstva

Broj naredbenih položaja
1
Promjer rupe (mm)
22,5
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Opružno vraćanje
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
S prednjim prstenom
Da
Materijal prednjeg prstena
Metalno
Broja prednjeg prstena
Krom
Stupanj zaštite (NEMA)
4X
Transpaerntno
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije