Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar 68 Q RANGE Kompletna 1x RCD, 2x MCB IB 2x3P16A 2x4P16A IP55 969mm 821mm 400mm

Šifra: 2792770

EAN: 8011564040724

GEWISS

GW68482 - Q-Box 4

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
68 Q RANGE
Izvedba
Kompletna
Broj instalacijskih sklopki
1x RCD, 2x MCB
Broj utičnica
IB 2x3P16A 2x4P16A
Vrsta zaštite (IP)
IP55
Širina (mm)
969
Visina (mm)
821
Dubina (mm)
400

Ostali podaci ili svojstva

Glavni prekidač
Prekidač napajanja
Glavni prekidač za mjernu struju (A)
32
Matarijal kućišta
Plastika
Broj CEE utičnica 16 A / 230 V / 3P
2
Broj CEE utičnica 16 A / 400 V / 4P
2
Broj glavnih prekidača polova
4
Broj zaštitnih sklopki struje kvara 30 mA
1
Nazivni napon
230/400 V
Tipka za hitno zaustavljanje
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije