Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar 68 Q RANGE Kompletna 5 IP55 636mm 821mm 400mm IB utičnice 2x3P16A, 2x4P16A, 1x5P32A, + 4x zaštit

Šifra: 2755787

EAN: 8011564745001

GEWISS

GW68541

No product image

Građevinski ormar 68 Q RANGE Kompletan, zaštite IP55, dimenzija 636 mm 821 mm 400 mm, s ugrađenim IB utičnicama 2 x 3P 16 A, 2 x 4P 16 A, 1 x 5P 32 A, 4 x šuko.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
68 Q RANGE
Izvedba
Kompletna
Broj instalacijskih sklopki
5
Vrsta zaštite (IP)
IP55
Širina (mm)
636
Visina (mm)
821
Dubina (mm)
400

Ostali podaci ili svojstva

Glavni prekidač
Prekidač napajanja
Glavni prekidač za mjernu struju (A)
63
Matarijal kućišta
Plastika
Broj CEE utičnica 32 A / 400 V / 5-polnih
1
Broj CEE utičnica 16 A / 230 V / 3P
2
Broj CEE utičnica 16 A / 400 V / 4P
2
Broj glavnih prekidača polova
4
Broj zaštitnih sklopki struje kvara 30 mA
1
Nazivni napon
230/400 V
Tipka za hitno zaustavljanje
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije