Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar GEWISS 68 Bez ploče za gumbe 10M DIN 2x16A, 2x16/32A IP44/67 435mm 220mm 96mm

Šifra: 1190601

EAN: 8011564744745

GEWISS

GW68003N

No product image

Građevinski ormar GEWISS 68 Prazan s 10M DIN prostora za instalacijske prekidače i izrezima 2 x 16 A, 2 x16/32 A, IP 44/67, dimenzija 435 mm 220 mm 96 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEWISS 68
Izvedba
Bez ploče za gumbe
Broj instalacijskih sklopki
10M DIN
Broj utičnica
2x16A, 2x16/32A
Vrsta zaštite (IP)
IP44/67
Širina (mm)
435
Visina (mm)
220
Dubina (mm)
96

Ostali podaci ili svojstva

Izmjerena struja (A)
16/32
Nazivni napon
400V

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije