Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar GW 68 KAMP 1x4P32A, 4xKZS2P6A 4x3P16A IB IP55 300mm 1280mm 445mm

Šifra: 2783118

EAN: 8011564220690

GEWISS

GW68856A

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GW 68
Izvedba
KAMP
Broj instalacijskih sklopki
1x4P32A, 4xKZS2P6A
Broj utičnica
4x3P16A IB
Vrsta zaštite (IP)
IP55
Širina (mm)
300
Visina (mm)
1280
Dubina (mm)
445

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije