Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar KAEDRA Bez izreza 13M DIN IP65 340mm 335mm 160mm

Šifra: 1176885

EAN: 3303430131915

SCHNEIDER ELECTRIC

13191

No product image

Kaedra – višenamjenska za utičnicu – 1 x 12 + 1 modul – 340 x 335 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
KAEDRA
Izvedba
Bez izreza
Broj instalacijskih sklopki
13M DIN
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Širina (mm)
340
Visina (mm)
335
Dubina (mm)
160

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Plastika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije