Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar KAEDRA Bez ploče za gumbe 2x vertikalna IP65 236mm 460mm 160mm

Šifra: 2611165

EAN: 3303430131861

SCHNEIDER ELECTRIC

13186

No product image

Kaedra – za utičnicu – 2 otvora – 1 x 8 modula – 1 priključni blok

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
KAEDRA
Izvedba
Bez ploče za gumbe
Broj utičnica
2x vertikalna
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Širina (mm)
236
Visina (mm)
460
Dubina (mm)
160

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije