Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar KAEDRA Bez ploče za gumbe 8M DIN 4x16/32A IP65 236mm 460mm 160mm

Šifra: 1105357

EAN: 3303430131793

SCHNEIDER ELECTRIC

13179

No product image

Kaedra – za utičnicu – 4 otvora – 1 x 8 modula – 1 priključni blok

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
KAEDRA
Izvedba
Bez ploče za gumbe
Broj instalacijskih sklopki
8M DIN
Broj utičnica
4x16/32A
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Širina (mm)
236
Visina (mm)
460
Dubina (mm)
160

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Plastika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije