Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar KAEDRA Dodatna DIN 8M IP65 195mm 200mm 112mm

Šifra: 2611181

EAN: 3303430134435

SCHNEIDER ELECTRIC

13443

No product image

Mini Kaedra – za modularni uređaj – 1 otvor – 8 modula – 4 priključna bloka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
KAEDRA
Izvedba
Dodatna DIN
Broj instalacijskih sklopki
8
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Širina (mm)
195
Visina (mm)
200
Dubina (mm)
112

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije