Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar KAEDRA Prazna dodatna 3x16/32A IP65 138mm 460mm 160mm

Šifra: 1111868

EAN: 3303430139935

SCHNEIDER ELECTRIC

13993

No product image

Kaedra – ormar za sučelje – 3 otvora

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
KAEDRA
Izvedba
Prazna dodatna
Broj utičnica
3x16/32A
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Širina (mm)
138
Visina (mm)
460
Dubina (mm)
160

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije