Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gradilišni ormar SEZ Puna razvodna 1x5P32A, 2xŠuko IP67 190mm 148mm 65mm

Šifra: 1215592

EAN: 8584128105585

SEZ

10010558.00 - ROSPG3231S

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SEZ
Izvedba
Puna razvodna
Broj utičnica
1x5P32A, 2xŠuko
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Širina (mm)
190
Visina (mm)
148
Dubina (mm)
65

Ostali podaci ili svojstva

Izmjerena struja (A)
32

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije