Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grafički upravljački panel SIMATIC HMI KP1200 Comfort panel, 12'' TFT od 192 do 288V DC

Šifra: 2802713

EAN: 4025515079033

SIEMENS

6AV2124-1MC01-0AX0 - 6AV21241MC010AX0

No product image

SIMATIC HMI KP1200 Udobnost

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIMATIC HMI
Opskrbni napon pri DC (V)
od 192 do 288
Vrsta napon opskrbnog napona
DC

Ostali podaci ili svojstva

Broj HW sučelja, industrijski Ethernet
1
Broj sučelja PROFINET
2
Broj HW sučelja, serijski broj RS-422
1
Broj HW sučelja, serijski broj RS-485
1
Broj HW sučelja, USB
2
Sa SW sučeljem
Ne
Podržava protokol za TCP/IP
Da
Podržava protokol za PROFIBUS
Da
Podržava protokol za CAN
Ne
Podržava protokol za INTERBUS
Ne
Podržava protokol za ASI
Ne
Podržava protokol za KNX
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Da
Podržava protokol za Data-Highway
Ne
Podržava protokol za DeviceNet
Ne
Podržava protokol za SUCONET
Ne
Podržani protokol za LON
Ne
Podržava protokol za PROFINET IO
Da
Podržava protokol za PROFINET CBA
Ne
Podržava protokol za SERCOS
Ne
Podržava protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podržava protokol za EtherNet/IP
Da
Podržava protokol za AS-Interface Safety at Work
Ne
Podržava protokol za DeviceNet Safety
Ne
Podržava protokol za INTERBUS-Safety
Ne
Podržava protokol za PROFIsafe
Ne
Podržava protokol za SafetyBUS p
Ne
Podržava protokol za sabirničke sustave
Da
Radijski standard Bluetooth
Ne
Radijski standard WLAN 802.11
Ne
Radio standard GPRS
Ne
Radio standard GMS
Ne
Radio standard UMTS
Ne
IO-Link Master
Ne
Izvedba zaslona
TFT
Sa zaslonom u boji
Da
Broj boja zaslona
16777216
Dijagonala zaslona (inch)
12,1
Broj točaka slike, vodoravno
1280
Broj točaka slike, okomito
800
Iskoristiva memorija projekta/primatelja (KByte)
12000
S numeričkom tipkovnicom
Da
S alfanumeričkom tipkovnicom
Da
Broj funkcijskih tipki, programibilnih
34
S prikazom poruke
Da
Sa sustavom dojave (uklj. pufer i potvrdu)
Da
Moguć prikaz vrijednosti postupka (rezultat)
Da
Moguć prikaz vrijednosti postupka (unos)
Da
S recepturama
Da
Broj razina, zaštita lozinkom
50
S rezultatom ispisa
Da
Broj mrežnih jezika
32
Dodatne softverske komponente, mogućnost učitavanja
Da
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP65
Radna temperatura (ST.C)
od 0 do 50
Moguća montaža na nosivu šinu
Ne
Moguća montaža na zid / izravna montaža
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Širina fronte (mm)
454
Visina fronte (mm)
289
Ugradbena dubina (mm)
65
Broj tipki s LED diodom
34
Broj tipki sustava
28
Tehnologija dodira
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije