Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka 4G 60ST. 16A 1P 0-1 65x65 mm U kućištu

Šifra: 1007945

EAN: 3850144182301

KONČAR NNSP

4G16-90-P - 007945

No product image

Tip grebenastog prekidača 4G 60ST. 16 A 1P 0-1 65 x 65 mm u kućištu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
4G
Nazivna trajna struja Iu (A)
16
Broj polova (P)
1
Funkcija prekidača
0-1
Veličina prednje pločice
65x65 mm
Potpuni uređaj u kućištu
v ohišju

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije