Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grebenasta sklopka 4G motorna 3f 16A 3P 1-0-2 65x65 mm ugradbeni

Šifra: 1007619

EAN: 3850144180178

KONČAR NNSP

4G16-11-U - 007619

No product image

Tip grebenastog prekidača 4G motorni 3f 16 A 3P 1-0-2 65 x 65 mm ugradbeni

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
4G
Nazivna trajna struja Iu (A)
16
Broj polova (P)
3
Funkcija prekidača
1-0-2
Veličina prednje pločice
65x65 mm
Konstrukcija uređaja
Vgrajena naprava

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije