Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijač za ormar ALFA ELECTRIC TOUCH SAFE, PTC, stezaljke 2x 2,5mm2, 25W 120-240V AC/DC 41mm 41mm 125mm

Šifra: 2746713

EAN: 3838629092567

ALFA PLASTIC

STHT25

No product image

Grijač za u ormar ALFA ELECTRIC PTC snage 25 W, s napajanjem 120 – 240 V AC ili DC, dimenzija 41 mm 125 mm 41 mm, montaža na 35 mm DIN letvu. Grijači imaju i zaštitu od dodirivanja TOUCH SAFE.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ALFA ELECTRIC
Nazivna snaga (W)
25
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
120-240
Vrsta napona
AC / DC
Širina (mm)
41
Visina (mm)
41
Dubina (mm)
125

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije