Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijač za ormar CLIMASYS 150W 12V DC 150mm 60mm 90mm bez ventilatora

Šifra: 2626325

EAN: 3606480152344

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCR150WU1C

No product image

ClimaSys PTC toplinski otpor 150 W, 12 do 24 V, s izolacijom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CLIMASYS
Nazivna snaga (W)
150
Radni napon pri DC (V)
12
Vrsta napona
DC
Širina (mm)
150
Visina (mm)
60
Dubina (mm)
90
S ventilatorom
brez ventil.

Ostali podaci ili svojstva

Sa sobnim termostatom
Ne
Kontinuirana snaga grijanja pri 20 °C
147
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije