Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijač za ormar CLIMASYS 177W 230V AC 75mm 65mm 90mm s ventilatorom

Šifra: 2626328

EAN: 3606480152405

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCR170W230VVC

No product image

Otpor za grijanje ClimaSys PTC 177 W, 230 V s izolacijskim ventilatorom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CLIMASYS
Nazivna snaga (W)
177
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
75
Visina (mm)
65
Dubina (mm)
90
S ventilatorom
z ventilatorjem

Ostali podaci ili svojstva

Radni napon pri AC 60 Hz (V)
230
Sa sobnim termostatom
Ne
Kontinuirana snaga grijanja pri 20 °C
177
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije