Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijač za ormar FINDER Safetouch 25W 230V 110 - 230V AC 41mm 125mm 41mm brez ventil.

Šifra: 2795546

EAN: 8012823401478

FINDER

7H.51.0.230.0025 - 7H5102300025

No product image

Grijač za Finder ormarić, napon 110-230V AC/DC za montažu na DIN šinu, vijčani kontakti, Safetouch zaštita od dodira, PTC, snaga grijanja 25W

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Nazivna snaga (W)
25
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
230
Radni napon pri DC (V)
110 - 230
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
41
Visina (mm)
125
Dubina (mm)
41
S ventilatorom
brez ventil.

Ostali podaci ili svojstva

Radni napon pri AC 60 Hz (V)
110 - 230
Sa sobnim termostatom
Ne
Kontinuirana snaga grijanja pri 20 °C
25
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Kontinuirana snaga grijanja na 10 °C (W)
25
Stupanj zaštite (NEMA)
-

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije