Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijač za ormar FINDER Safetouch 400W 230V AC 67mm 86mm 98mm Z ventilatorjem

Šifra: 2795555

EAN: 8012823421940

FINDER

7H.51.8.230.0400 - 7H5182300400

No product image

Grijač za Finder ormar, napon 110-230V AC/DC za montažu na DIN šinu, kontakti bez vijaka, Safetouch zaštita od dodira, PTC, snaga grijanja 400W, s ventilatorom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Nazivna snaga (W)
400
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
67
Visina (mm)
86
Dubina (mm)
98
S ventilatorom
Z ventilatorjem

Ostali podaci ili svojstva

Radni napon pri AC 60 Hz (V)
230
Sa sobnim termostatom
Ne
Kontinuirana snaga grijanja pri 20 °C
400
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Kontinuirana snaga grijanja na 10 °C (W)
400
Stupanj zaštite (NEMA)
-

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije