Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijač za ormar RITTAL 235W 115V AC 103mm 200mm 103mm s ventilatorom

Šifra: 2793658

EAN: 4028177662896

RITTAL

3105410 - SK 3105.410

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Nazivna snaga (W)
235
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
115
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
103
Visina (mm)
200
Dubina (mm)
103
S ventilatorom
z ventilatorjem

Ostali podaci ili svojstva

Radni napon pri AC 60 Hz (V)
115
Sa sobnim termostatom
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Kontinuirana snaga grijanja na 10 °C (W)
235

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije