Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijač za ormar RITTAL 36-75W 110-240V AC 64mm 230mm 56mm bez ventilatora

Šifra: 2764400

EAN: 4028177638655

RITTAL

3105350 - SK 3105.350

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Nazivna snaga (W)
36-75
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
110-240
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
64
Visina (mm)
230
Dubina (mm)
56
S ventilatorom
brez ventil.

Ostali podaci ili svojstva

Radni napon pri AC 60 Hz (V)
110
Sa sobnim termostatom
Ne
Kontinuirana snaga grijanja pri 20 °C
75
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Kontinuirana snaga grijanja na 10 °C (W)
63

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije