Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijač za ormar SCHNEIDER 20W 12V DC 60mm 150mm 90mm bez ventilatora

Šifra: 2626318

EAN: 3606480152269

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCR20WU1C

No product image

ClimaSys PTC toplinski otpor 20 W, 12 do 24 V s izolacijom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivna snaga (W)
20
Radni napon pri DC (V)
12
Vrsta napona
DC
Širina (mm)
60
Visina (mm)
150
Dubina (mm)
90
S ventilatorom
brez ventil.

Ostali podaci ili svojstva

Sa sobnim termostatom
Ne
Kontinuirana snaga grijanja pri 20 °C
20
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije