Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijač za ormar SCHNEIDER 50W 270V AC 98mm 38mm 75mm bez ventilatora

Šifra: 2626322

EAN: 3606480152306

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCR50WU3C

No product image

ClimaSys PTC toplinski otpor 50 W, 270 do 420 V, s izolacijom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivna snaga (W)
50
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
270
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
98
Visina (mm)
38
Dubina (mm)
75
S ventilatorom
brez ventil.

Ostali podaci ili svojstva

Radni napon pri AC 60 Hz (V)
270
Sa sobnim termostatom
Ne
Kontinuirana snaga grijanja pri 20 °C
55
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije