Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijaći kabel nVent RAYCHEM T2Blue-20 R-BL-C-101M/T0 101m 20W/m 230V 2015Wm

Šifra: 2849032

EAN: 3838629844968

RAYCHEM

1244-001902 - R-BL-C-101M/T0

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent RAYCHEM T2Blue-20
Dužina (m)
101
Snaga grijanja (W/m)
20
Nazivni napon (V)
230
Priključna snaga (W)
2015
Dužina hladnih vodova (m)
2,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije