Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Hidraulička preša BM 37A055 BATERIJSKA 55 kN 18V 2Ah (brez čeljusti) (čeljusti serija 83) Šesterokut za 10 do 300mm2 Akumulatorsko hidraulično 390mm

Šifra: 2796778

EAN: 8013629256248

BM

37A055 - BAT. PREŠA 55 kN

No product image

Hidraulička kliješta za baterije tvrtke BM odlikuju se šesterokutnom stezaljkom (do 300 mm2), silom stezanja od 55 kN, okretnom glavom od 180 °, kompaktnim dimenzijama od 390 mm x 128 mm x75 mm i malom težinom od 2,9 kg. Čeljusti serije 83

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Prikladno za
(čeljusti serija 83)
Pritisni oblik
Šesterokut
Poprečni presjek (mm2)
za 10 do 300
Izvedba/rukovanje
Akumulator-hidravlični
Dužina (mm)
390

Ostali podaci ili svojstva

S automatskim povratnim tokom
Da
Ulošci zamjenjivi
Da
Vrijeme ciklusa (s)
3-5
Sila kompresije (kN)
55-55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije